Beli magnetic stirer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SAMCO Magnetic Stirring Bar Cylindrical
    Mulai

    Rp34.900

    SAMCO Magnetic Stirring Bar Cylindrical
    Deskripsi:
    Samco Stirrer Bars secara isostatik dibentuk di PTFE murni, yang sesuai dengan persyaratan FDA dan USP Kelas VI.Mereka dapat digunakan di lingkungan yang paling korosif, inert untuk hampir semua reagen kimia dan tidak akan mengotori media yang paling sensitif. Mereka memiliki stabilitas termal yang tinggi dan dapat menahan suhu kerja hingga c. 280ºC.Original Made in England
  2. Edumedia Magnetic Stirrer Bar
    Mulai

    Rp109.900

    Edumedia Magnetic Stirrer Bar
    Deskripsi:
    Nama Bahan: Magnetic Stirer / Magnetic Stirrer Bar / Stirrer Bar 1 CM dengan spin bar untuk memudahkan putaran stirerMagnetic stirrers adalah alat laboratorium yang menggunakan putaran medan magnet untuk memutar stir bars atau batang pengaduk yang diletakan dalam larutan sehingga akan membantu menghomogenkan larutan
  3. monotaro Magnetic Stirring Bar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

    monotaro Magnetic Stirring Bar
    Deskripsi:
    It is a chemically stable fluororesin PTFE rotor (stirrer) such as heat resistance, chemical resistance, non-tackiness, low friction property, weather resistance, high frequency characteristics, etc.. Stirring of the solution using a stirrerDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Allowable Temperature (degreeC): -200 to +250
    • Material: PTFE (fluororesin)
    • Shape: Straight type
  4. AS ONE Magnetic Stirring Bar
    Mulai

    Rp48.900

    AS ONE Magnetic Stirring Bar
    atribut:
    • Material: Fluororesin (PTFE)
  5. SOJIKYO Magnetic Stirrer Hotplate
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    SOJIKYO Magnetic Stirrer Hotplate
    Deskripsi:
    Magnetic Stirrer Hotplate adalah alat yang digunakan untuk menciptakan medan magnet yang berputar. Pengaduk magnet menciptakan medan putar berdasarkan batang magnet yang berputar atau pelat yang berisi magnet berputar. Pada umumnya magnet batang dilapisi dengan plastik dan pelat berisi magnet yang berputar. Dimungkinkan untuk membuat medan magnet yang berputar dengan bantuan magnet yang berputar.
    atribut:
    • Type: Magnetic Stirrer Hotplate
    • Capacity (ml): 2000
    • Voltage (V): 220
    • Temperature (°C): 0-300
    • Dimensions Plate (mm): 120 x 120
    • Heater Power (W): 180
  6. AS ONE Magnetic Stirring Bar Octagon
    Mulai

    Rp65.900

    AS ONE Magnetic Stirring Bar Octagon
    Deskripsi:
    The rotor is octagonal and has a ring in the center that serves as the axis of rotation.
    atribut:
    • Material: Fluororesin (PTFE)
    • Shape: octagon type
  7. VITLAB Magnetic Stirrer With Pivot Point
    Mulai

    Rp149.900

  8. INTLLAB Magnetic Stir Bar
    Mulai

    Rp389.900

    INTLLAB Magnetic Stir Bar
    Deskripsi:
    Satu set magnet pengaduk dengan isi 7pcsUntuk Magnetic Stirrer Dengan material Teflon PTFE, bisa digunakan untuk kimia korosif
  9. Ningbo Ha T Shape Stainless Bacterial Spreader
    Mulai

    Rp209.900

    Ningbo Ha T Shape Stainless Bacterial Spreader
    Deskripsi:
    Item No.: JH1174-2T sharpe Tee Reusable Stainless Steel Bacterial Cell Spreader for lab
    atribut:
    • Width (mm): 35
    • Length (cm): 18
    • Diameter of Handle (mm): 3
    • Diameter of Spreader (mm): 4
    • Material: 304 Stainless Steel
  10. PRIO Spectrophotometer (Alat Uji Absorbansi Cahaya)
    Mulai

    Rp10.999.900

    PRIO Spectrophotometer (Alat Uji Absorbansi Cahaya)
    Deskripsi:
    Standard Accessories- Operation Manual- 10 mm Quartz Cuvette 2pcs- Power Cable
    atribut:
    • WL Accuracy (nm): 2
    • WL Repeatability (nm): 1
    • Spectrum Bandwidth (nm): 4
  11. DLAB Pengaduk dan Pemanas Magnetic
    Mulai

    Rp9.799.900

    DLAB Pengaduk dan Pemanas Magnetic
    Deskripsi:
    DLAB 550°C series magnetic stirrer is developed for demanding applications. It is widely used in chemical synthesis, physical and chemical analysis, bio-pharmaceuticals etc. Combining with glass ceramic work plate, brushless DC motor and external temperature sensor, the work plate temperature is optimized up to 550°C.
  12. BOBBY Float Valves (Katup Bola Pelampung)
    Mulai

    Rp439.900

    BOBBY Float Valves (Katup Bola Pelampung)
    atribut:
    • UNSPSC: 40141610
    • Mounting: Bulkhead
    • Valve Flow - Pressure (1) (psi): 35
    • Valve Flow - Pressure (2) (psi): 85
  13. Ika Laboratories Transformable Mixing Device
    Mulai

    Rp459.900

    Ika Laboratories Transformable Mixing Device
    Deskripsi:
    IKA TWISTER Add-on unitAdditional unit for existing IKA TWISTER setups. It is supplied without power supply and without accessories. Please check whether the power of your current power supply is sufficient to supply the planned number of IKA TWISTER devices: Up to 2 devices: power supply from IKA TWISTER SET 1 & 2 2 to 4 devices: TW. PWR.1 or power supply from IKA TWISTER SET 3 & 4 4 to 30 devices: TW. PWR.2
  14. Ika Laboratories Protective Cover
    Mulai

    Rp869.900

    Ika Laboratories Protective Cover
    Deskripsi:
    H 100 Protective coverFor RET basic (36220XX) and RCT basic magnetic stirrers manufactured before 2022 (33800XX + 38100XX). Resistant to most acids, alkalis and organic solvents.
    atribut:
    • Dimensions (WxHxD) (mm): 161.2x35.5x270.7
    • Material: Silicone
    • Maximum Operating Temperature (°C): 200
    • Permissible Ambient Temperature (°C): 5 to 40
  15. VITLAB Magnetic Stiring Bars Polygon PTFE
    Mulai

    Rp139.900

    VITLAB Magnetic Stiring Bars Polygon PTFE
    Deskripsi:
    With permanent magnet AlNiCo V core. The angled shape gives rise to significant turbulence, and thus achieves effective mixing, even at low spin rates.
  16. AS ONE Magnetic Stirring Bar Oval
    24%
    Mulai

    Rp129.900

    AS ONE Magnetic Stirring Bar Oval
    Deskripsi:
    Rotor for vessels with strong radius such as round-bottom flasks.
    atribut:
    • Material: Fluororesin (PTFE)
    • Shape: Oval type
Daftar Harga magnetic stirer Terbaru October 2026
BEL-ART Tools Ware Magnetic Stirring BarRp189.900
SAMCO Magnetic Stirring Bar CylindricalRp34.900
Edumedia Magnetic Stirrer BarRp109.900
monotaro Magnetic Stirring BarRp18.900
AS ONE Magnetic Stirring BarRp48.900
BEL-ART Spinbar Magnetic Stir BarRp1.399.900
AS ONE Magnetic StirrerRp65.900
SOJIKYO Magnetic Stirrer HotplateRp1.999.900
AS ONE Magnetic Stirring Bar OctagonRp65.900
VITLAB Magnetic Stirrer With Pivot PointRp149.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)